ESCO 3/8"DRx13 / 16" Socket

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-14
Opposite Side (inch)13/16\"
Overall Length (mm)28
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Each part size: * Overall length (L: mm): 28.0 * Tip socket outer diameter (D1: mm): 28.0 * Insertion socket outer diameter (D2: mm): 28.0 * Socket depth (T: mm): 16.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan