ESCO 3/8"DRx11mm Impact Socket (Thin Wall)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2199-18
Overall Length (mm)32
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan