ESCO 3/8"DRx11 / 16" Socket

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7891-56
Mass (g)51
Opposite Side (inch)11/16\"
Overall Length (mm)30
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan