ESCO 3/8"DRx 7.0mm Deep Socket

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7890-84
Mass (g)37
Overall Length (mm)55
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan