ESCO 3/8"DRx 5.5mm Deep Socket

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7890-82
Mass (g)37
Overall Length (mm)55
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan