ESCO 3/8"DRx 3mm [INHEX] Impact Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7823-14
Mass (g)33
Overall Length (mm)52
Square Drive (inch)3/8\"(9.5mm)
Width Across Flats (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan