ESCO 3/8"DRx 3/8" Socket

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)3/8\"
Overall Length (mm)25
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Each part size: * Overall length (L: mm): 25.0 * Tip socket outer diameter (D1: mm): 16.0 * Insertion socket outer diameter (D2: mm): 17.0 * Socket depth (T: mm): 9.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan