ESCO 3/8"DRx 1/4" Socket

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-06
Opposite Side (inch)1/4\"
Overall Length (mm)24.5
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Each part size: * Overall length (L: mm): 24.5 * Tip socket outer diameter (D1: mm): 10.0 * Plug-in socket outer diameter (D2: mm): 17.0 * Socket depth (T: mm): 9.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan