ESCO 3/8"DR Impact Locking Adapter

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2199-04
Mass (g)62
Overall Length (mm)45
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan