ESCO 3/8"DR / T50x52mm [TORX] Bit socket (anti-slip)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2251-02
Mass (g)65
Overall Length (mm)52
Shaft Length (mm)23
SizeT50
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan