ESCO 3/8"DR / T45x128mm [TORX] Bit socket (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2251-10
Mass (g)89
Overall Length (mm)128
Shaft Length (mm)99
SizeT45
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan