ESCO 3/8"DR / T25x50mm [TORX] Bit socket (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-96
Mass (g)44
Overall Length (mm)50
Shaft Length (mm)21
SizeT25
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan