ESCO 3/8"DR / T20x66mm [TORX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-57
Mass (g)44
Overall Length (mm)66
Shaft Length (mm)37
SizeT20
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan