ESCO 3/8"DR / T20x50mm [TORX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-48
Mass (g)44
Overall Length (mm)50
Shaft Length (mm)21
SizeT20
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan