ESCO 3/8"DR / T20-T55 [TORX] Bit socket (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-94
Overall Length (mm)50~58
SizeT20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan