ESCO 3/8"DR / E5-E16 [TORX] Socket set

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-74
Mass (g)355
Overall Length (mm)22.5~30
SizeE5; E6; E7; E8; E10; E11; E12; E14; E16
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan