ESCO 3/8"DR / 8x53mm [HEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7830-20
Overall Length (mm)53
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan