ESCO 3/8"DR / 3-10mm [HEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7830-15
Overall Length (mm)48~55
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)3.4.5.6.8.10
total mass (kg)0.33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan