ESCO 3/8"DR / 12x60mm [HEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7830-22
Overall Length (mm)60
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan