ESCO 3/4"sqx24mm impact socket

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)44
Overall Length (mm)50
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan