ESCO 3/4"DRxM18 [XZN] Bit socket

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-55
Mass (g)310
Screw SizeM18
Shank Length l2 (mm)45
Square Drive (inch)3/4\"
Total Length L1 (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket outer diameter (d: mm): 34.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan