ESCO 3/4"DRxM16 [XZN] Bit socket

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-54
Mass (g)302
Screw SizeM16
Shank Length l2 (mm)25
Square Drive (inch)3/4\"
Tip Width (mm)15.63
Total Length L1 (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket outer diameter (d: mm): 34.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan