ESCO 3/4"DRx60mm Deep socket

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2246-48
Overall Length (mm)100
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan