ESCO 3/4"DRx34mm Deep Socket

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-92
Dimensions t1 (mm)40
Dimensions t2 (mm)64.4
Mass (g)562
Overall Length L (mm)90
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 31 Socket outer diameter (d1: mm): 47

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan