ESCO 3/4"DRx33mm Impact socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2199-78
Overall Length (mm)55
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan