ESCO 3/4"DRx3 / 4" Socket

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-30
Dimensions t1 (mm)16
Dimensions t2 (mm)26
Mass (g)176
Opposite Side (inch)3/4
Overall Length L (mm)50
Square Drive (inch)3/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 18.6 Socket outer diameter (d1: mm): 28.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan