ESCO 3/4"DRx22mm Deep Socket

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-87
Dimensions t1 (mm)40
Dimensions t2 (mm)64.2
Mass (g)374
Square Drive (inch)3/4\"
Total Length L1 (mm)90
Width Across Flats (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 19 Socket outer diameter (d1: mm): 32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan