ESCO 3/4"DRx2" Socket

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-47
Dimensions t1 (mm)34
Dimensions t2 (mm)48.5
Mass (g)757
Opposite Side (inch)2
Overall Length L (mm)80
Square drive size45720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 33 Socket outer diameter (d1: mm): 67

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan