ESCO 3/4"DRx19mm Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)50
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan