ESCO 3/4"DRx1 5/16" Socket

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-38
Dimensions t1 (mm)24
Dimensions t2 (mm)33.1
Mass (g)368
Opposite Side (inch)1.5/16
Overall Length L (mm)59
Size (inch)1.5/16
Square drive size45720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 32.1 Socket outer diameter (d1: mm): 46.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan