ESCO 3/4"DRx1 1/2" Socket

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-41
Dimensions t1 (mm)30
Dimensions t2 (mm)36.8
Mass (g)415
Opposite Side (inch)1.1/2
Overall Length L (mm)64
Square drive size45720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 36.8 socket outer diameter (d1: mm): 52

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan