ESCO 3/4"DR Socket Wrench Set

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1833-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: Kyoto Machine Tools (KTC)*Model number: TB619B*Set contents: 19 items*Drive size: 3/4"*Sockets (12-point): 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55 mm*Ratchet handle: 505 mm*Extension bar: 125, 200 mm*Case size: External dimensions: 545 (W) x 185 (D) x 85 (H) mm Internal dimensions: 530 (W) x 170 (D) x 80 (H) mm*Case weight: 3.1 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan