ESCO 3/4"DR / 44mm Socket

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-09
Mass (g)657
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)3/4\"(19mm)
Width Across Flats (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan