ESCO 3/4"DR / 43mm Socket

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7893-67
Mass (g)659
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)3/4\"(19mm)
Width Across Flats (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan