ESCO 3/4"DR / 26-38mm Impact Socket Set

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2200-46
Overall Length (mm)90
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)26.27.29.30.32.35.36.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan