ESCO 3 / 4sq x 1 / 2sq socket adapter

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Female Thread Size1/2inch
Male Thread Size3/4inch
Overall Length (mm)44
Square Drive (inch)1/2 (concave), 3/8 (convex)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan