ESCO 28mmx1 / 2sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)39.5
Dimension D2 (mm)30
Dimension I (mm)16
Dimension L (mm)40
Mass (g)170
Overall Length (mm)40
Square Drive (inch)1/2
Suitable ForPin: EA164AA-3.5B, O-ring: EA164A-24
Width Across Flats (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan