ESCO 25N m/ 12,000rpm Air Impact Driver Kit

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3882-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With plug and forward/reverse direction
Feature
Specification
*Usable torque range: 0 to 25N.m*Maximum torque: 25N.m*Capacity (bolt diameter): 4 to 5mm*Total length: 185mm*Weight: 700g*No-load rotation speed: 0 to 12,000rpm*Air consumption : 170L/min * Working pressure: 0.63 MPa * Hexagonal shank: 6.35 mm * Inlet port: Rc (PT) 1/4" * Compressor used: 2.5 HP or more * Accessories: (-) Bit: 5 mm x 50 mm (1 piece ), 6mm x 50mm (2 pieces), (+) bit #1 x 65mm (1 piece), #2 x 65mm (2 pieces), #2 x 100mm (1 piece), 1 plug, 1 case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan