ESCO 23mmx1 / 2sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)33.2
Dimension D2 (mm)30
Dimension I (mm)14
Dimension L (mm)38
Mass (g)130
Overall Length (mm)38
Square Drive (inch)1/2
Suitable ForPin: EA164AA-3.5B, O-ring: EA164A-24
Width Across Flats (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan