ESCO 21mm / 274mm Combination gear wrench (swing type)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2240-42
Dimensions (mm)21
Mass (g)400
Overall Length (mm)274
Thickness (mm)9.0x13.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan