ESCO 17x300mm Electric drill socket (long)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7882-15
Mass (g)154
Overall Length (mm)300
Square Drive (inch)1/4\"
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Aperture depth: 17 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan