ESCO 14mm / 145mm Locking pliers

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2219-47
Dimensions (mm)Maximum mouth width (S): 14, total length (L): 145
Jaw Opening (mm)0~14
Mass (g)175
MaterialChrome plating
Overall Length (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan