ESCO Snap Ring Pliers for Hole with Brake (Tang Jepit Snap Ring)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)130
Tip90°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can adjust the opening degree with the screw type stopper.
With the screw type joint, there is no play in the movement of the pliers, and precise operation is possible.
Feature
Specification
Rust-proof finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan