ESCO 12.5x280mm Hexagonal shaft drill bit

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7925-34
Effective Length (mm)160
Overall Length (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drilling holes in concrete, blocks, bricks, stones, rocks, etc.
For drilling holes in deck plates + concrete, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan