ESCO Nippers Precision (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Finish(Handle) Plastic coating
Jaw Length (mm)14
Mass (g)64
Overall Length (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Effectively prevents rust by polishing or mirror polishing (only for No. 2 finish) and a delicate oil film.
Feature
Specification
Joint thickness: 7.5 mm Joint width: 11 mm Cut surface: Flat head finish: Mirror polishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan