ESCO 10x150mm Nut setter

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2238-36
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)150
Tip Size10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan