ESCO 10.0x1.6x180mm [-] bits

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-13
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)64
Overall Length (mm)180
Suitable ScrewM6
Tip ShapeMinus
Tip Size(-)10x1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan