ESCO 1/4"sqx4.5mm Socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2241-29
Overall Length (mm)18
Width Across Flats (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a socket plug-in type ultra-small and thin ratchet handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan