ESCO 1/4"sqx14mm socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)20
Overall Length (mm)23
Square Drive (inch)1/4\"
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan