ESCO 1/4"sq x50mm Socket adapter

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2248-36
Mass (g)15
Overall Length (mm)50
Square Drive (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan